Gants et manchettes anti coupures MAPA 832-10, Taille : 10 | Matière principale : Synthétique | Niveau de résistance à la coupure : E
KryTech 832
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :832-10
Rubix :0514-6110020
Fabricant :34832410
EAN :3245428324100

Documents
Détails articles : GANT KRYTECH832 T10 SUPPORT TRICOT REVET. CUIR
Le gant KryTech 832 de Mapa offre une protection coupure de niveau E selon ISO 13997, conçu pour la manipulation de pièces lourdes et acérées en milieu gras et chaud. Son revêtement cuir sur la paume protège la main de la chaleur et sécurise la préhension d'objets huileux.
Caractéristiques :
Le KryTech 832 repose sur un support tricoté sans couture à base de fibres haute ténacité, associé à une jauge 10 pour allier résistance mécanique et souplesse. La paume est recouverte d'un revêtement cuir qui garantit la sécurité de préhension en milieu huileux, complété par un renfort entre et au bout du pouce et de l'index, zones particulièrement sollicitées lors de la manipulation de pièces acérées. La forme anatomique du gant et la souplesse des matériaux contribuent au confort sur les postes de travail à cadence soutenue. Un marquage de grande taille sur le dos du gant indique le niveau de protection E, permettant une identification rapide de l'EPI au poste de travail. L'absence de silicone dans la composition préserve les surfaces sensibles, notamment les tôles et les vitrages (avant application de peinture ou conditionnement final). Le poignet tricoté assure un maintien adapté sans gêner les mouvements du poignet. Le gant est lavable à sec jusqu'à cinq fois, ce qui prolonge sa durée de vie et limite les déchets générés.
Spécifications :
- Finition intérieure : support tricoté sans couture à base de fibres haute ténacité.
- Finition extérieure : revêtement cuir sur la paume avec renfort pouce/index.
- Jauge : 10.
- Caractéristique manchette : poignet tricoté.
- Couleur : gris.
- Longueur : 24 à 27 cm.
- Tailles (Europe) : 8, 9, 10, 11.
- Résistance à la coupure ISO 13997 : 24,3 N (2 477 g).
- Lavabilité : nettoyage à sec, jusqu'à 5 cycles.
- Conditionnement : 1 paire/sachet, 2 paires/boîte et 72 paires/carton.
- Sans silicone.
Normes :
- EN 388 (4X43E) : cette norme évalue la résistance des gants de protection aux risques mécaniques selon :
• Résistance à l'abrasion : 4 (échelle 0-4) ;
• Résistance à la coupure (méthode Coup Test) : X — non testé (échelle 0-5) ;
• Résistance au déchirement : 4 (échelle 0-4) ;
• Résistance à la perforation : 3 (échelle 0-4) ;
• Résistance à la coupure selon ISO 13997 : E (échelle A-F).
- EN 407 (X1XXXX) : cette norme mesure le comportement des gants face aux risques thermiques ; Indique une résistance à la chaleur de contact de niveau 1 (100 °C, pendant 15 s).
- EN ISO 21420 : cette norme évalue l'innocuité du gant, sa taille et son aptitude à permettre des gestes précis ; le score 5/5 correspond au niveau de dextérité le plus élevé de l'échelle.
- Catégorie 2 (Règlement (UE) 2016/425) : classification des EPI pour les risques intermédiaires, soumise à l'examen de type UE.
Caractéristiques :
Le KryTech 832 repose sur un support tricoté sans couture à base de fibres haute ténacité, associé à une jauge 10 pour allier résistance mécanique et souplesse. La paume est recouverte d'un revêtement cuir qui garantit la sécurité de préhension en milieu huileux, complété par un renfort entre et au bout du pouce et de l'index, zones particulièrement sollicitées lors de la manipulation de pièces acérées. La forme anatomique du gant et la souplesse des matériaux contribuent au confort sur les postes de travail à cadence soutenue. Un marquage de grande taille sur le dos du gant indique le niveau de protection E, permettant une identification rapide de l'EPI au poste de travail. L'absence de silicone dans la composition préserve les surfaces sensibles, notamment les tôles et les vitrages (avant application de peinture ou conditionnement final). Le poignet tricoté assure un maintien adapté sans gêner les mouvements du poignet. Le gant est lavable à sec jusqu'à cinq fois, ce qui prolonge sa durée de vie et limite les déchets générés.
Spécifications :
- Finition intérieure : support tricoté sans couture à base de fibres haute ténacité.
- Finition extérieure : revêtement cuir sur la paume avec renfort pouce/index.
- Jauge : 10.
- Caractéristique manchette : poignet tricoté.
- Couleur : gris.
- Longueur : 24 à 27 cm.
- Tailles (Europe) : 8, 9, 10, 11.
- Résistance à la coupure ISO 13997 : 24,3 N (2 477 g).
- Lavabilité : nettoyage à sec, jusqu'à 5 cycles.
- Conditionnement : 1 paire/sachet, 2 paires/boîte et 72 paires/carton.
- Sans silicone.
Normes :
- EN 388 (4X43E) : cette norme évalue la résistance des gants de protection aux risques mécaniques selon :
• Résistance à l'abrasion : 4 (échelle 0-4) ;
• Résistance à la coupure (méthode Coup Test) : X — non testé (échelle 0-5) ;
• Résistance au déchirement : 4 (échelle 0-4) ;
• Résistance à la perforation : 3 (échelle 0-4) ;
• Résistance à la coupure selon ISO 13997 : E (échelle A-F).
- EN 407 (X1XXXX) : cette norme mesure le comportement des gants face aux risques thermiques ; Indique une résistance à la chaleur de contact de niveau 1 (100 °C, pendant 15 s).
- EN ISO 21420 : cette norme évalue l'innocuité du gant, sa taille et son aptitude à permettre des gestes précis ; le score 5/5 correspond au niveau de dextérité le plus élevé de l'échelle.
- Catégorie 2 (Règlement (UE) 2016/425) : classification des EPI pour les risques intermédiaires, soumise à l'examen de type UE.
Points forts
- Niveau de coupure E : protection très élevée contre les arrêtes vives et acérées.
- Revêtement cuir sur la paume : prise en main assurée en milieu chaud, huileux ou graisseux.
- Dextérité 5/5 : aucune restriction de gestuelle sur les manipulations précises.
- Sans silicone : aucune contamination des surfaces avant peinture ou traitement.
- Lavable à sec jusqu'à 5 cycles : coût par utilisation réduit, moins de déchets.
- Renfort pouce/index : protection ciblée sur les zones les plus exposées à la saisie de pièces acérées.
- Revêtement cuir sur la paume : prise en main assurée en milieu chaud, huileux ou graisseux.
- Dextérité 5/5 : aucune restriction de gestuelle sur les manipulations précises.
- Sans silicone : aucune contamination des surfaces avant peinture ou traitement.
- Lavable à sec jusqu'à 5 cycles : coût par utilisation réduit, moins de déchets.
- Renfort pouce/index : protection ciblée sur les zones les plus exposées à la saisie de pièces acérées.
Applications
Le KryTech 832 est destiné aux environnements industriels où la manipulation de pièces métalliques à bords vifs, irréguliers ou ébarbés constitue un risque quotidien. Il trouve sa place dans les ateliers de travail des métaux et de l'industrie mécanique et automobile, pour des tâches telles que :
- le découpage de feuillards, notamment au plasma ;
- la manipulation de pièces en sortie de presse ;
- la manutention de tôles brutes ou ébarbées.
Les postes exposés à des fluides de coupe, des huiles ou des graisses bénéficient directement du revêtement cuir, qui stabilise la prise en main dans ces conditions glissantes. L'absence de silicone le rend également adapté aux lignes de préparation de surface, de conditionnement ou de finition où la contamination des tôles ou des vitrages doit être évitée. La résistance mécanique élevée et la lavabilité du gant en font un choix cohérent pour les postes à forte cadence, où la durabilité de l'EPI conditionne directement la continuité de la production.
- le découpage de feuillards, notamment au plasma ;
- la manipulation de pièces en sortie de presse ;
- la manutention de tôles brutes ou ébarbées.
Les postes exposés à des fluides de coupe, des huiles ou des graisses bénéficient directement du revêtement cuir, qui stabilise la prise en main dans ces conditions glissantes. L'absence de silicone le rend également adapté aux lignes de préparation de surface, de conditionnement ou de finition où la contamination des tôles ou des vitrages doit être évitée. La résistance mécanique élevée et la lavabilité du gant en font un choix cohérent pour les postes à forte cadence, où la durabilité de l'EPI conditionne directement la continuité de la production.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | e |
| Matière principale | synthétique |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | cuir |
| Matière | fibres haute ténacité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 580,40 € HT
/ 72 paires
1 896,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
