Gants et manchettes anti coupures MAPA 557-9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : B
KryTech 557
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :557-9
Rubix :0514-6011176
Fabricant :34557539
EAN :3245425574195

Documents
Détails articles : GANT KRYTECH 557 T 9- 91/2 POLYURETHAN.GRIS UE10
Le KryTech 557 de Mapa est un gant de précision pensé pour les manipulations fines en milieux relativement propres. Sa forme anatomique et son revêtement polyuréthane assurent une prise en main sûre, même sur de petites pièces légèrement coupantes.
Caractéristiques :
Le KryTech 557 est un gant de protection à revêtement polyuréthane gris, monté sur un support tricoté sans couture à base de fibres PEHD. Sa forme anatomique facilite les gestes précis sur de petites pièces ou dans des espaces restreints. Un renforcement en nitrile sur la zone pince (entre le pouce et l'index) limite l'usure sur les surfaces les plus sollicitées, ce qui prolonge la durée de vie du gant. Lavable jusqu'à 5 fois à 40 °C, il contribue à réduire les coûts de renouvellement et la production de déchets. Le gant est disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à une large gamme de morphologies.
Spécifications :
Matériau de revêtement : polyuréthane.
Couleur : gris.
Finition intérieure : support tricoté sans couture à base de fibres PEHD (polyéthylène haute densité).
Renforcement : nitrile sur la zone pince.
Longueur : 22 à 27 cm (selon la taille).
Tailles : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Lavabilité : jusqu'à 5 lavages à 40 °C.
Conditionnement : 1 paire/sachet ; 10 paires/sachet ; 50 paires/carton.
Catégorie EPI : II.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : Marquage CE : ce règlement encadre la mise sur le marché des équipements de protection individuelle et définit les exigences de sécurité applicables selon la catégorie de risque ; le KryTech 557 relève de la catégorie II, correspondant aux risques intermédiaires.
- EN ISO 21420 : norme générale relative aux gants de protection, elle fixe les exigences en matière de conception, d'innocuité et d'aptitude à l'emploi, notamment le score de dextérité.
- EN 388 : 2016 + A1 : 2018 - Score 4343B : norme européenne évaluant la résistance des gants aux risques mécaniques : abrasion (4), à la coupure (3), à la déchirure (4) et à la perforation (3), ainsi que la résistance à la coupure selon ISO 13997 (niveau B)
Caractéristiques :
Le KryTech 557 est un gant de protection à revêtement polyuréthane gris, monté sur un support tricoté sans couture à base de fibres PEHD. Sa forme anatomique facilite les gestes précis sur de petites pièces ou dans des espaces restreints. Un renforcement en nitrile sur la zone pince (entre le pouce et l'index) limite l'usure sur les surfaces les plus sollicitées, ce qui prolonge la durée de vie du gant. Lavable jusqu'à 5 fois à 40 °C, il contribue à réduire les coûts de renouvellement et la production de déchets. Le gant est disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à une large gamme de morphologies.
Spécifications :
Matériau de revêtement : polyuréthane.
Couleur : gris.
Finition intérieure : support tricoté sans couture à base de fibres PEHD (polyéthylène haute densité).
Renforcement : nitrile sur la zone pince.
Longueur : 22 à 27 cm (selon la taille).
Tailles : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Lavabilité : jusqu'à 5 lavages à 40 °C.
Conditionnement : 1 paire/sachet ; 10 paires/sachet ; 50 paires/carton.
Catégorie EPI : II.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : Marquage CE : ce règlement encadre la mise sur le marché des équipements de protection individuelle et définit les exigences de sécurité applicables selon la catégorie de risque ; le KryTech 557 relève de la catégorie II, correspondant aux risques intermédiaires.
- EN ISO 21420 : norme générale relative aux gants de protection, elle fixe les exigences en matière de conception, d'innocuité et d'aptitude à l'emploi, notamment le score de dextérité.
- EN 388 : 2016 + A1 : 2018 - Score 4343B : norme européenne évaluant la résistance des gants aux risques mécaniques : abrasion (4), à la coupure (3), à la déchirure (4) et à la perforation (3), ainsi que la résistance à la coupure selon ISO 13997 (niveau B)
Points forts
- Niveau de protection B inscrit en grand sur le dos du gant, pour une identification visuelle immédiate.
- Forme anatomique et support sans couture pour une dextérité préservée sur les gestes fins.
- Renforcement nitrile sur la zone pince pour une durabilité accrue sur les surfaces agressives.
- Forme anatomique et support sans couture pour une dextérité préservée sur les gestes fins.
- Renforcement nitrile sur la zone pince pour une durabilité accrue sur les surfaces agressives.
Applications
Le 557 de la gamme KryTech est adapté aux postes de travail impliquant des manipulations répétées de pièces légèrement coupantes dans des environnements relativement propres.
En industrie mécanique et automobile, il protège lors du tri ou de la manutention de petites pièces métalliques.
Dans le secteur du bâtiment, plusieurs corps de métier peuvent en bénéficier : charpentiers et menuisiers pour la pose de structures en acier ou les opérations d'assemblage et de vissage, couvreurs, carreleurs et vitriers pour la pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc, chauffagistes et plombiers pour la manipulation de pièces métalliques.
Le gant convient également aux opérations de manutention de carton et de papier en papeterie, où les bords tranchants des matériaux créent un risque de coupure récurrent. Sa dextérité et sa légèreté le rendent particulièrement adapté aux tâches nécessitant précision et répétabilité sur de longues durées.
En industrie mécanique et automobile, il protège lors du tri ou de la manutention de petites pièces métalliques.
Dans le secteur du bâtiment, plusieurs corps de métier peuvent en bénéficier : charpentiers et menuisiers pour la pose de structures en acier ou les opérations d'assemblage et de vissage, couvreurs, carreleurs et vitriers pour la pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc, chauffagistes et plombiers pour la manipulation de pièces métalliques.
Le gant convient également aux opérations de manutention de carton et de papier en papeterie, où les bords tranchants des matériaux créent un risque de coupure récurrent. Sa dextérité et sa légèreté le rendent particulièrement adapté aux tâches nécessitant précision et répétabilité sur de longues durées.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | fibres pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,40 € HT
/ 10 paires
120,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h