Porte embouts tournevis Wera 05073540001, Longueur: 119 mm
Porte-embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05073540001
Rubix :4727-5540194
Fabricant :05073540001
EAN :4013288106032

Documents
Détails articles : 816 R SB PORTE-EMBOUTS AVEC MANDRIN A SERRAGE RAPIDE
816 R SB Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4" x 119 mm
Points forts
Porte-embouts haut de gamme. Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet le changement ultra rapide des embouts sans outil auxiliaire. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 119 mm |
|---|---|
| Taille d’entraînement | 1/4' hexagonal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,12 € HT
/ unité
100,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours