Composition d'outils Wera 05136026001, Nombre d'éléments: 15
Kraftform Kompact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05136026001
Rubix :4727-5539245
Fabricant :05136026001
EAN :4013288204387



Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT SH 2 SANITAIRES/CHAUFFAGE, 15 PIECES
Kraftform Kompakt SH 2 sanitaires/chauffage, 15 pièces
2x 395 HO Tournevis à douille: 10x90 mm, 13x90 mm
1x 932 A Tournevis pour vis à fente: 1.2 x 7 x 125 mm
2x 6001 Clés mixtes à cliquet Joker Switch, à inversion: 10x159 mm, 13x179 mm
4x 950 SPKL HF Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique, avec fonction de retenue: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm
1x 817 Manche Kraftform VDE: 9 x 98 mm
2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
2x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 1x5.5x157 mm
1x 247 Testeur de phase unipolaire: 0.5 x 3 x 70 mm
1x Bande autocollante 240: 50 x 240 mm
Points forts
Composition compacte de 15 outils courants pour les installateurs sanitaires et les chauffagistes. Avec 2 clés mixtes à cliquet Joker Switch, manche VDE et 4 lames extra slim, testeur de phase, 4 clés mâles coudées, tournevis-burins et 2 tournevis creux Kraftform Plus. Les détails: Deux clés mixtes à cliquet coudées Joker avec inverseur et platine spéciale pour tenir la vis, servir de butée et augmenter la résistance; 1 porte-embouts 817 VDE Kraftform réservé aux lames interchangeables VDE Wera ; 4 lames interchangeables VDE (de 157 mm de long chacune) avec repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser ; pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1000 Volts (iS avec amincissement d'âme et isolant intégré au diamètre pour visser en fond de lamage); 1 testeur de phase 247; 4 clés mâles coudées Hex-Plus Profil pour ne pas arrondir les vis; 1 tournevis-burin Kraftform 932 A (plat) avec lame 6 pans et plaque de frappe pour le vissage et burinage léger; 2 tournevis creux 395 HO pour visser sur goujons. Avec système Take it easy pour trouver facilement le bon outil grâce à la couleur et au marquage de la taille en grand.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 15 |
|---|---|
| Composition | 2 clés mixtes à cliquet joker switch (10 et 13 mm); 1 porte-embouts 817 vde; 4 lames vde is take it easy (ph1, ph2, 0,6 x 3,5, 1 x 5,5); 1 testeur de phase unipolaire 247; 4 clés mâles coudées hex-plus (3, 4, 5, 6 mm); 1 tournevis-burin 932 a; 2 tournevis creux 395 ho (10 et 13 mm). |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,07 € HT
/ lot
529,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours