Raccord instantané pneumatique Festo QM-1/4-1/4

Manchon

Voir les informations techniques

Références

Festo :QM-1/4-1/4
Rubix :0326-2057737
Fabricant :2255
EAN :4052568018139
MANCHON QM-1/4-1/4 2255

Résumé technique

Matièrealliage d’aluminium corroyé
Raccordement 1g 1/4 in
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON QM-1/4-1/4 2255


Manchon QM-1/4-1/4 Poids du produit = 9 g, Raccordement pneumatique, orifice 1=G1/4, Raccordement pneumatique, orifice 2=G1/4, Note sur les matériaux = (* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS), Informations sur les matériaux, manchon = (* Alliage d'aluminium corroyé, * Anodisé)

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d’aluminium corroyé
Raccordement 1g 1/4 in
Raccordement 2g 1/4 in
43,70 € HT
/ 10 unités
52,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours