Raccord instantané pneumatique SMC KPGH06-02

KPGH Clean Connecteur mâle à une touche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KPGH06-02
Rubix :0338-2091235
Fabricant :KPGH06-02
EAN :3618036072594
RACC INST SALLE BLANCHE DROIT FILET IX M1/4 CO TUBE 6

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC INST SALLE BLANCHE DROIT FILET IX M1/4 CO TUBE 6


Les raccords de la série KP sont des raccords à simple pression pour les systèmes de purge des salles blanches et les systèmes d'air d'entraînement. La série KP est totalement exempte d'huile et les zones de contact avec les liquides ne sont pas métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et doublement emballées en salle blanche. Les pièces en résine de la série KPQ/KPG (pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement) sont en polypropylène.
KPQH/KPGH, raccord rapide - raccord droit, connecteur mâle

Points forts

Nettoyage des raccords One-touch
Pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Raccordement 21/4 in
Température maxi60 °C
21,28 € HT
/ unité
25,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h