Autre commande pneumatique Festo DPVU-100

Kit

Voir les informations techniques
Références
Festo :DPVU-100
Rubix :0326-2248881
Fabricant :161202
EAN :4052568128470
KIT MULTIPOSITION DPVU-100 161202
Résumé technique
Typekit multipositions dpvu

Détails articles : KIT MULTIPOSITION DPVU-100 161202


Kit multiposition DPVU-100 pour assembler 2 vérins de série type ADVU afin de constituer un vérin à 3 ou 4 positions. Taille=100, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=935 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typekit multipositions dpvu
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,40 HT
/ unité
332,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours