Références
Festo :DADB-V6-63-S376-425
Rubix :0326-2569960
Fabricant :553345
EAN :4052568196684

Résumé technique
| Diamètre | 63 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 376 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-63-S376-425 5
Kit de soufflet DADB-V6-63-S376-425 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=63, Plage de course=376 - 425 mm, Extension de la tige de piston=116 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 63 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 376 mm |
| Longueur maximum | 425 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,80 € HT
/ unité
332,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours