Armoire - Accessoire Spartex 898517

Kit séparations armoire 7 tiroirs L1205

Voir les informations techniques
Références
Spartex :898517
Rubix :Z600-7348690
Fabricant :898517
EAN :3660338522208
KIT DE SEPARATION 7 TIROIRS L1205MM
Résumé technique
Typekit de subdivision

Détails articles : KIT DE SEPARATION 7 TIROIRS L1205MM


Kit de subdivision pour les tiroirs de l'armoire 7 tiroirs largeur 1205mm
Composition:
- 2 x Tapis antiglisse (LxPxH) 1100x600x5 mm HF 50-400 mm anthracite
- 1 x Kit bacs en plastique gris (LxP) 1100x600 mm HF 75 mm 54 bacs en plastique (42 bacs en plastique 100 x 100 mm, 12 bacs en plastique 100 x 200 mm)
- 1 x Kit parois à fentes et plaquettes séparatrices (LxP) 1100x600 mm HF 75 mm 16 parois à fentes, 51 plaquettes séparatrices (16 parois à fentes, 36 plaquettes séparatrice 50, 15 plaquettes séparatrice 100)
- 3 x Kit parois à fentes et plaquettes séparatrices (LxP) 1100x600 mm HF 100,125 mm 8 parois à fentes, 22 plaquettes séparatrices (8 parois à fentes, 10 plaquettes séparatrice 100, 12 plaquettes séparatrice 150)

Informations techniques


Attributs
Typekit de subdivision
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
851,45 HT
/ unité
1 021,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours