Armoire - Accessoire Spartex 892650
Kit séparations armoire 7 tiroirs L1005
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :866300
Spartex :892650
Rubix :Z600-7331429
EAN :3660338451829
Détails articles : KIT DE SEPARATIONS 7 TIROIRS L1005MM
Kit de subdivision pour les tiroirs de l'armoire 7 tiroirs largeur 1005mm
Composition:
- 1 tapis mousse
- 28 parois à fentes hauteur frontale 100mm
- 64 plaquettes séparatrices hauteur frontale 100mm
- 3 parois à fentes hauteur frontale 200mm
- 4 plaquettes séparatrices hauteur frontale 200mm
comprend également le matériel de fixation et les étiquettes
Composition:
- 1 tapis mousse
- 28 parois à fentes hauteur frontale 100mm
- 64 plaquettes séparatrices hauteur frontale 100mm
- 3 parois à fentes hauteur frontale 200mm
- 4 plaquettes séparatrices hauteur frontale 200mm
comprend également le matériel de fixation et les étiquettes
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de subdivision |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
745,98 € HT
/ unité
895,18 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours



