Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-U-110-D60-90R-120
KIT PARALLÈLE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMM-U-110-D60-90R-120
Rubix :0326-2545635
Fabricant :1202981
EAN :4052568414016
Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-110-D60-90R-120
Kit parallèle EAMM-U-110-D60-90R-120 Kit parallèle EAMM-U-110-D60-90R-120 Série: Kits de montage de moteurs; Type de montage: Parallèle; Taille [mm]: 110 mm; Interface d'axe: Interface D; Diamètre de centrage: 60 mm; Diamètre de centrage du carter d'accouplement: Interface axe
Informations techniques
Attributs
| Type | kit parallele eamm-u-110-d60-90r-120 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 402,91 € HT
/ unité
1 683,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
