Conditionnement de l'air - Accessoire SMC KT-VBA20A-1

Kit de joints de rechange

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :KT-VBA20A-1
Rubix :0338-2246189
Fabricant :KT-VBA20A-1
EAN :3618036023299
KIT DE JOINTS DE RECHANGE KT-VBA20A-1
Résumé technique
Typekit de joints de rechange kt-vba20a-1
Documents

Détails articles : KIT DE JOINTS DE RECHANGE KT-VBA20A-1


La série de régulateurs spécialisés VBA est un surpresseur qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant jusqu'à deux fois la pression de la conduite principale. Le surpresseur, lorsqu'il est connecté à la ligne d'alimentation en air, augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression de l'alimentation en air principale peut être réglée à un niveau bas. L’augmentation de pression désirée peut être facilement ajustée.
Kit de joints de rechange

Points forts

•Augmente la pression de ligne locale sans avoir besoin d’une puissance supplémentaire
Augmente 2 à 4 fois la pression
Réglage facile de la pression de sortie
Performances améliorées par rapport aux conceptions précédentes

Informations techniques


Attributs
Typekit de joints de rechange kt-vba20a-1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,31 HT
/ unité
168,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h