Conditionnement de l'air - Accessoire SMC HRS-S0019

Kit de filtre avec poignée

Voir les informations techniques
Références
SMC :HRS-S0019
Rubix :0338-2264132
Fabricant :00807992
EAN :3618036094428
ECHANGE DE CHALEUR HRS-S0019
Résumé technique
Typeechange de chaleur hrs-s0019

Détails articles : ECHANGE DE CHALEUR HRS-S0019


Le refroidisseur thermique HRS offre des fonctions pratiques, un autodiagnostic et un affichage de contrôle pour faciliter la maintenance. Un orifice d'alimentation incliné facilite l'alimentation en fluide de circulation, même lorsque les unités sont empilées. Un grand écran numérique permet de visualiser clairement les valeurs actuelles et les valeurs de consigne. Le filtre anti-poussière est intégré à la grille du panneau avant, ce qui permet de monter et de démonter le filtre HRS facilement et sans outils.

Points forts

-Refroidisseur thermique de type compact
Monophasé, 100/115VAC
Méthode de refroidissement : refroidissement par air ou par eau
Autodiagnostic et affichage de contrôle pour une maintenance aisée
Fonctions : minuterie, détection de niveau bas du réservoir, redémarrage automatique en cas de coupure de courant, anti-congélation

Informations techniques


Attributs
Typeechange de chaleur hrs-s0019
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
641,10 HT
/ unité
769,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours