Conditionnement de l'air - Accessoire SMC KT-VBA20A-4

Kit de joints de rechange

Voir les informations techniques

Références

SMC :KT-VBA20A-4
Rubix :0338-2272113
Fabricant :KT-VBA20A-4
KIT DE JOINTS DE RECHANGE KT-VBA20A-4

Résumé technique

Typekit d'entretien des joints

Détails articles : KIT DE JOINTS DE RECHANGE KT-VBA20A-4


La série de régulateurs spécialisés VBA est un surpresseur qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant jusqu'à deux fois la pression de la conduite principale. Le surpresseur, lorsqu'il est connecté à la ligne d'alimentation en air, augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression de l'alimentation en air principale peut être réglée à un niveau bas. L’augmentation de pression désirée peut être facilement ajustée.
Kit de joints de rechange

Points forts

•Augmente la pression de ligne locale sans avoir besoin d’une puissance supplémentaire
Augmente 2 à 4 fois la pression
Réglage facile de la pression de sortie
Performances améliorées par rapport aux conceptions précédentes

Informations techniques


Attributs
Typekit d'entretien des joints
67,64 € HT
/ unité
81,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours