Conditionnement de l'air - Accessoire SMC HRS-PF003-W005-H
Kit de filtre avec poignée
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :HRS-PF003-W005-H
Rubix :0338-2276139
Fabricant :01323251
Détails articles : SECHAGE D'AIR HRS-PF003-W005-H
Le refroidisseur thermique HRS offre des fonctions pratiques, un autodiagnostic et un affichage de contrôle pour faciliter la maintenance. Un orifice d'alimentation incliné facilite l'alimentation en fluide de circulation, même lorsque les unités sont empilées. Un grand écran numérique permet de visualiser clairement les valeurs actuelles et les valeurs de consigne. Le filtre anti-poussière est intégré à la grille du panneau avant, ce qui permet de monter et de démonter le filtre HRS facilement et sans outils.
Points forts
-Refroidisseur thermique de type compact
Monophasé, 100/115VAC
Méthode de refroidissement : refroidissement par air ou par eau
Autodiagnostic et affichage de contrôle pour une maintenance aisée
Fonctions : minuterie, détection de niveau bas du réservoir, redémarrage automatique en cas de coupure de courant, anti-congélation
Monophasé, 100/115VAC
Méthode de refroidissement : refroidissement par air ou par eau
Autodiagnostic et affichage de contrôle pour une maintenance aisée
Fonctions : minuterie, détection de niveau bas du réservoir, redémarrage automatique en cas de coupure de courant, anti-congélation
Informations techniques
Attributs
| Type | sechage d'air hrs-pf003-w005-h |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,50 € HT
/ unité
477,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours