Conditionnement de l'air - Accessoire Festo FRM-D-MINI
Module de branchement FRM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FRM-D-MINI
Rubix :0326-2057760
Fabricant :170684
EAN :4052568013073
Détails articles : MODULE DE DERIVATION FRM-D-MINI 170684
Module de dérivation FRM-D-MINI Collecteur pneumatique avec 4 connexions, possibilité de fixation pour modules auxiliaires, sans plaques de connexion filetées avec tige filetée FRB. Position de montage=Toute, Structure de conception=Module de ramification, Pression de fonctionnement=0 - 16 bar, Débit nominal standard dans le sens du débit principal 1->2=3300 l/min, Fluide de fonctionnement=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Gaz inertes)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
Cas : -
Cas : -
Informations techniques
Attributs
| Type | module de branchement frm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,32 € HT
/ unité
135,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h