Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Aventics 1827001445

Supports de chape

Voir les informations techniques

Références

Aventics :1827001445
Rubix :0336-2100783
Fabricant :1827001445
CHAPE ARRIERE FEMELLE ACIER AB3 VERIN ISO D20/D25

Résumé technique

Typemontage de la chape
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ACIER AB3 VERIN ISO D20/D25


Chape arrière série AB3. Acier galvanisé.

Informations techniques


Attributs
Typemontage de la chape
Raccordement 18 mm
Diamètre vérin25 mm
45,52 € HT
/ unité
54,62 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h