Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Enerpac SCR256H

Ensemble pompe vérin simple effet (Série SC)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :SCR256H
Rubix :0346-2007304
Fabricant :SCR256H
EAN :0662005803774
ENSEMBLE POMPE-VERIN SCR- 256H SIMPLE EFFET

Résumé technique

Type30t - course : 62mm - hauteur tige rentrée : 117mm

Documents

Détails articles : ENSEMBLE POMPE-VERIN SCR- 256H SIMPLE EFFET


L'ensemble pompe-vérin simple-effet Enerpac est la façon la plus rapide et la plus facile pour travailler immédiatement. Sélection optimale des composants. Les ensembles pompe-vérin sont fournis avec un flexible de sécurité de 1 m 80. Pompes à deux vitesses automatiques.

Points forts

Grande souplesse d'emploi.

Applications

Grande souplesse d'emploi.

Informations techniques


Attributs
Type30t - course : 62mm - hauteur tige rentrée : 117mm
2 872,03 HT
/ unité
3 446,44 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h