Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMYZ-2-24-10-LED
KMYZ Câble de connexion pour prise de valve
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KMYZ-2-24-10-LED
Rubix :0326-2577615
Fabricant :193443
EAN :4052568079772
Détails articles : CABLE LIAISON KMYZ-2-24-10-LED
Câble de liaison KMYZ-2-24-10-LED pour venturis VAD-MYB, VADM, VADMI. Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=Standard, Affichage de la position de commutation=LED, Intensité maximale admissible à 40 °C=1 A, Degré de protection=IP65
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de connexion kmyz |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,51 € HT
/ unité
106,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours