Technique de connexion électrique -Accessoire Festo VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5
Rubix :0326-2569531
Fabricant :560423
EAN :4052568207304
CABLE CONNEXION VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5

Résumé technique

Typecâble de raccordement vmpal-km

Détails articles : CABLE CONNEXION VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5


Câble de connexion VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5 Caractéristique du câble=Standard, Degré de protection=(* IP67, * selon IEC 60529), Température ambiante pour câble non posés à demeure=-5 - 80 °C, Rayon de courbure de câble min.=115 mm, Connexion électrique=Câble avec connecteur mâle

Informations techniques


Attributs
Typecâble de raccordement vmpal-km
193,69 € HT
/ unité
232,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours