Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-38A-42A
Bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMF-A-38A-42A
Rubix :0326-2568011
Fabricant :562668
EAN :4052568099534
Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-38A-42A
Bride de moteur EAMF-A-38A-42A Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Code d'interface, moteur=42A
Informations techniques
Attributs
| Type | bride moteur eamf, mtr-fl |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,76 € HT
/ unité
122,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours