Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-SD2-14

Kit adaptateur HAPG

Voir les informations techniques

Références

Festo :HAPG-SD2-14
Rubix :0326-2574716
Fabricant :191255
EAN :4052568150532
KIT ADAPTATION HAPG-SD2-14

Résumé technique

Typekit d'adaptateur pour pinces

Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-SD2-14


Kit d'adaptation HAPG-SD2-14 pour la fixation des pinces à serrage parallèle de précision type HGPP-12-... au vérin oscillant à double piston type DRQD-16-... / DRQD-20-... Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière plaque=Alliage d'aluminium

Informations techniques


Attributs
Typekit d'adaptateur pour pinces
263,50 € HT
/ unité
316,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours