Composition d'outils électroportatifs Makita DLX2410TJ, Nombre d'éléments: 2 | Sans fil: Oui
Composition d'outils : perceuse visseuse DDF484 + clé à chocs DTW300Z+ 2 batteries BL1850B + chargeur + MAK 3
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :DLX2410TJ
Rubix :0142-5549192
Fabricant :DLX2410TJ
EAN :0088381740852

Détails articles : LOT PERCEUSE VISS DDF484 +CLE A CHOCS DTW300Z+ 2 BATT BL1850B
Set de deux outils électroportatifs. Perceuse visseuse DDF484Z, Boulonneuse à choc DTW300Z, 2 batteries BL1850B 5.0 Ah, Chargeur DC18RC, Makpac-C
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Sans fil | oui |
| Tension | 18 V |
| Composition | perceuse visseuse ddf484 + clé à chocs dtw300z+ 2 batteries bl1850b + chargeur + mak 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,58 € HT
/ unité
771,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
