Raccord instantané pneumatique Festo QSMP-M8X1.25-6
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSMP-M8X1.25-6
Rubix :0326-2560246
Fabricant :154434
EAN :4052568259402

Résumé technique
| Matière | aluminium/pom/laiton nickelé/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QSMP-M8X1.25-6
Convient à un large éventail de tâches et à un prix attractif. Flexibles grâce à des matériaux très résistants, faciles à installer grâce à des rayons de courbure optimisés. Résistance élevée à l'abrasion dans les applications dynamiques
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium/pom/laiton nickelé/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m8 |
| Profil | qsm |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,30 € HT
/ 10 unités
50,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours