Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1004-0WB 37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Tige : Basse

K-MOVE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1004-0WB 37
Rubix :C456-6176591
Fabricant :CA-B1004-0WB 37
EAN :8054633494349
CHAUSSURE K-MOVE P37 S1P HRO SRC

Résumé technique

EU Pointure37
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE K-MOVE P37 S1P HRO SRC


Les K-MOVE sont des chaussures de sécurité basses conçues pour garantir une protection fiable et un confort durable. De catégorie S1P, elles sont dotées de systèmes brevetés par Base Protection. Elles assurent une bonne respirabilité et sont adaptées aux longues journées de travail. Elles conviennent aux environnements industriels légers et aux secteurs professionnels peu exposés. 

Caractéristiques:
Ces chaussures se distinguent par leur capacité à offrir un bon niveau protection tout en étant confortables. Elles peuvent être portées tout au long de la journée sans fatigue. Leur semelle brevetée Dry’n Air assure une régulation thermique efficace, permettant au pied de rester sec et frais même lors de travaux intensifs. Le système i-Daptive® ajoute une stabilité dynamique, en adaptant le comportement de la chaussure aux mouvements et aux surfaces. De plus, leur structure Strobel, associée à une semelle bidensité en polyuréthane et caoutchouc, garantit une résistance exceptionnelle à l’abrasion et aux hydrocarbures. Conçues avec un embout en aluminium et une protection anti-perforation Fresh’n Flex, ces chaussures allient légèreté et robustesse.

Spécifications:
- Référence : CA-B1004-0WB.
- Catégorie de sécurité : S1 P HRO SRC.
- Chaussant : 11,5.
- Poids (pointure 42) : 594 g.
- Pointures disponibles : du 39 au 45.
- Hauteur totale : 87 mm.
- Embout : aluminium (résistance aux chocs de 200 J et à une compression de 15 kN).
- Semelle : polyuréthane (PU) et caoutchouc bidensité.
- Tissu de la tige : K-Air 3D, résistant à la déchirure et perméable à la vapeur d’eau (respirant).
- Doublure : Tissu 3D résistant à l’abrasion.
- Capacité antistatique : 5,82 x 10⁸ Ω à sec, 7,26 x 10⁷ Ω humide.
- Résistance au glissement : SRA : 0,56 et SRB : 0,20 (semelle entière).
- Absorption d’énergie au talon : 29 J.
- Résistance à la chaleur par contact : jusqu’à 300 °C.
- Semelle amovible : Dry’n Air Omnia, épaisseur de 3,5 à 9 mm selon les zones.

Normes:
Ces chaussures respectent les standards stricts imposés par la norme EN ISO 20345. Elles appartiennent à la catégorie de sécurité S1 P HRO SRC, garantissant une protection optimale contre les chocs, l'écrasement, les perforations, les glissements et les hydrocarbures, tout en offrant une résistance à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C. C'est un EPI de catégorie II certifié CE en accord avec le règlement (UE) 2016/425. De plus, elles sont compatibles avec l'ajout de semelles orthopédiques d'après la norme DGUV 112-191.

Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne réputée pour ses innovations dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée en 2005 sur des valeurs telles que la qualité, la durabilité et le confort, elle combine expertise technique et design moderne. Avec une gamme de produits certifiés et brevetés, Base Protection s’adresse aux professionnels de divers secteurs, apportant des solutions fiables depuis des années. Chaque produit est le résultat de recherches approfondies et de l’engagement de l’entreprise envers l’amélioration continue.

Points forts

- Protection complète conformément à la catégorie S1P HRO SRC.
- Technologie Dry’n Air pour un pied sec et frais tout au long de la journée.
- Système i-daptive® offrant stabilité et confort dynamique.
- Embout en aluminium léger résistant aux chocs et à la compression.
- Semelle bidensité en PU et caoutchouc, durable et antiglisse.
- Conception légère pour réduire la fatigue.
- Tige en tissu K-Air 3D, respirante et résistante à la déchirure.

Applications

Les chaussures K-MOVE sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs tels que le bâtiment, l’industrie légère, l’automobile, les lignes automatisées et les services. Conçues pour résister aux conditions de travail difficiles, elles conviennent parfaitement aux artisans et techniciens travaillant sur des surfaces variées ou exposés à des risques de glissement, de perforation ou de chaleur. Leur design ergonomique garantit un confort optimal même lors de longues périodes d’utilisation, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels exigeants.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure37
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
ESDoui
Catégorie de sécurités1p
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
130,10 HT
/ paire
156,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

37

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.