Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-85

Kit d'adaptation HAPG

Voir les informations techniques

Références

Festo :HAPG-85
Rubix :0326-2573157
Fabricant :537183
EAN :4052568172480
KIT ADAPTATION HAPG-85

Résumé technique

Typekit d'adaptateur pour pinces

Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-85


Kit d'adaptation HAPG-85 pour la combinaison de la pince à rainure en T HGPT-40 et du mini-chariot SLT-25. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=Aluminium

Informations techniques


Attributs
Typekit d'adaptateur pour pinces
248,14 € HT
/ unité
297,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours