Références
Freudenberg Sealing Technologies :49055909
Rubix :H768-4073187
Fabricant :49055909
Détails articles : JOINT PNEUMATIQUE NAP310 80X70X4,3
Joint à lèvres NAP 310 80 au 20994
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 70 mm |
| Hauteur | 4,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,99 € HT
/ unité
56,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

