Références
Freudenberg Sealing Technologies :433205
Rubix :H768-4073087
Fabricant :433205
Détails articles : JOINT PNEUMATIQUE NAP310 32X24X3,3
Joint à lèvres NAP 310 80 au 20994
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 24 mm |
| Hauteur | 3,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,86 € HT
/ unité
49,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

