Joint de piston Freudenberg Sealing Technologies 40421763
Joint de piston
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421763
Rubix :9813-4007327
Fabricant :40421763
Détails articles : JOINT DE PISTON NBR B.PRESSION 80X68X8,5 (NA150)
Joint de piston nbr b.pression 80x68x8,5 (na150)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 68 mm |
| Hauteur | 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,69 € HT
/ 5 unités
296,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

