Références
Dichtomatik :KK22 3P 160,00 143,00 26,50 80NBR
Rubix :4861-4068411
Fabricant :67189686
Détails articles : JOINT PISTON COMP.(1JT +2BAGUES) 160X143X26,5X7,2 NBR/TOILE
Symétrique Double effet Douilles angulaires Ajustement serré sur le diamètre intérieur Renfort tissé sur la surface de roulement au-dessus du bord d'étanchéité
Points forts
Faible frottement Haute résistance à l'usure Haute résistance à la torsion dans l'espace de montage Haute résistance à l'extrusion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 143 mm |
| Hauteur | 7,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,03 € HT
/ unité
206,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

