Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 24178435

Joint

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :24178435
Rubix :H768-4073267
Fabricant :24178435
JOINT COMPOSITE 25X35,7X4 B602 NBR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35,7 mm
Hauteur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT COMPOSITE 25X35,7X4 B602 NBR


Le kit d'étanchéité en deux parties se compose d'une bague profilée en PTFE avec un joint torique comme élément de précontrainte.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35,7 mm
Hauteur4 mm
Matièreptfe b602
Exécutionoms-mr
102,44 HT
/ unité
122,93 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h