Références
FAG :TSV510
Rubix :0255-1028617
Fabricant :0383852010000
EAN :4012801241625

Détails articles : JOINT LABYRINTHE TSV 510 FAG
Jeu de joints en feutre FAG
Informations techniques
Attributs
| Type | anneau labyrinthe |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 78,2 mm |
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 78,2 mm |
| Série | tsv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,89 € HT
/ unité
133,07 € TTC
- Epuisé
