Etanchéité / obturateur SKF TSN 210 S

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :TSN 210 S
Rubix :0301-1352450
Fabricant :104532
EAN :7316571272092
ACCESSOIRE DE PALIER TSN 210 S SKF

Résumé technique

Typeaccessoire de palier tsn 210 s skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER TSN 210 S SKF


Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire de palier tsn 210 s skf
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur79 mm
Largeur19 mm
Sérietsn
163,59 € HT
/ unité
196,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours