Références
NSK :V512-KIT+J
Rubix :0294-1243881
EAN :00029176799518


Résumé technique
| Type | joint v-ring v 512 2 v-ring - 2 contreplaques nsk |
|---|
Détails articles : JOINT V-RING V 512 2 V-RING - 2 CONTREPLAQUES NSK
Joint d'étanchéité type V-RING prévu pour une vitesse maximum de 7 m/s. Peu recommandé pour le déplacement axial. Kit de 2 joints (V-RINGS - contreplaques).
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring v 512 2 v-ring - 2 contreplaques nsk |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 55 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Série | v-ring |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,94 € HT
/ sachet
51,53 € TTC

- Livraison habituellement sous (33) jours