Références
SKF :ASNH 518-615
Rubix :0301-1020546
Fabricant :622
EAN :7316577051615

Détails articles : DISQUE D'OBTURATION ASNH 518-615 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ce couvercle d'obturation, en polypropylène, est conçu pour les paliers de roulement SNL de taille 05 à 32. Il présente une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supporte des températures pouvant atteindre 110 °C. Les couvercles d'obturation sont des accessoires faciles à installer et économiques.
Applications
Pour les montages en bout d'arbre, un disque d'obturation peut être inséré dans la rainure d'étanchéité du palier.
Informations techniques
Attributs
| Type | disque d'obturation asnh 518-615 skf |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 112 mm |
| Largeur | 5,5 mm |
| Série | asnh |
| Matière | matériau synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,68 € HT
/ unité
14,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h