Etanchéité / obturateur FAG EDV524-624
Joint V-Ring pour corps de palier SES
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :EDV524-624
Rubix :0255-1507929
Fabricant :3003874740000


Résumé technique
| Type | joint v-ring edv524-624 pour corps de palier ses |
|---|
Détails articles : JOINT V-RING EDV524-624 POUR CORPS DE PALIER SES
Les joints V-Ring FAG sont des joints d’étanchéité flexibles conçus pour protéger efficacement les roulements et autres composants mécaniques contre la poussière, l’humidité et les projections d’huile. Leur conception élastique permet une adaptation parfaite à l'arbre, assurant une étanchéité fiable même en cas de désalignement.
Points forts
Excellente protection contre les impuretés et l’humidité.
Faciles à installer grâce à leur flexibilité.
Fonctionnement à faible friction pour limiter l’usure.
Compatibles avec de nombreuses applications industrielles.
Faciles à installer grâce à leur flexibilité.
Fonctionnement à faible friction pour limiter l’usure.
Compatibles avec de nombreuses applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring edv524-624 pour corps de palier ses |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 95,5 mm |
| Série | edv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 521,10 € HT
/ 10 unités
3 025,32 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours