Etanchéité / obturateur FAG EDV516
Joint V-Ring pour corps de palier SES
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :EDV516
Rubix :0255-1505731
Fabricant :3003874310000
EAN :4064327946775



Détails articles : JOINT EDV516 FAG
Les joints V-Ring FAG sont des joints d’étanchéité flexibles conçus pour protéger efficacement les roulements et autres composants mécaniques contre la poussière, l’humidité et les projections d’huile. Leur conception élastique permet une adaptation parfaite à l'arbre, assurant une étanchéité fiable même en cas de désalignement.
Points forts
Excellente protection contre les impuretés et l’humidité.
Faciles à installer grâce à leur flexibilité.
Fonctionnement à faible friction pour limiter l’usure.
Compatibles avec de nombreuses applications industrielles.
Faciles à installer grâce à leur flexibilité.
Fonctionnement à faible friction pour limiter l’usure.
Compatibles avec de nombreuses applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'étanchéité |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 92,5 mm |
| Diamètre extérieur | 101 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,01 € HT
/ unité
242,41 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours