Joint torique Hutchinson LJF, Le Joint Français 159707
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hutchinson LJF, Le Joint Français :159707
Rubix :4481-4027612
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 123,19X6,99 DF801 R56
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. 3 types d'élastomères disponibles :
- NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
- FPM : Fluocarbone utilisé pour les milieux chimiquement agressifs et les températures élevées
- EPDM : Ethylène propylène utilisé pour les liquides sous pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 123,19 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,09 € HT
/ 2 unités
183,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
