Joint torique Hutchinson LJF, Le Joint Français 116603
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hutchinson LJF, Le Joint Français :116603
Rubix :4481-4032887
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 16,9X2,7 EP851 R 13
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. 3 types d'élastomères disponibles :
- NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
- FPM : Fluocarbone utilisé pour les milieux chimiquement agressifs et les températures élevées
- EPDM : Ethylène propylène utilisé pour les liquides sous pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,74 € HT
/ 20 unités
81,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours


