Références
Anyseals :28787/1
Rubix :R721-4166967


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 557,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 557,66X6,99 NBR OR 557,66X6,99 NBR/A471 1/SAC
Joint torique 557,66x6,99 nbr or 557,66x6,99 nbr/a471/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 557,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 135 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,44 € HT
/ sachet
10,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h