Références
Anyseals :32097/100
Rubix :R721-4166142


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 21,95X1,78 EPDM OR 21,95X1,78 /A20 100/SAC
Joint torique 21,95x1,78 epdm or 21,95x1,78 epdm/a20/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,81 € HT
/ sachet
69,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h