Joint torique Hutchinson LJF, Le Joint Français 143604
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hutchinson LJF, Le Joint Français :143604
Rubix :4481-4027552

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 62,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 62,87X5,33 DF801 R36
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. 3 types d'élastomères disponibles :
- NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
- FPM : Fluocarbone utilisé pour les milieux chimiquement agressifs et les températures élevées
- EPDM : Ethylène propylène utilisé pour les liquides sous pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,66 € HT
/ 10 unités
378,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours