Références
Anyseals :10944/5
Rubix :R721-4167581


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 234,54 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 234,54X3,53 NBR OR 234,54X3,53 NBR/A271 5/SAC
Joint torique 234,54x3,53 nbr or 234,54x3,53 nbr/a271/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 234,54 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € HT
/ sachet
10,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h