Références
Anyseals :281730/10
Rubix :R721-4164116


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 72,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 72,4X5,33 FKM OR 72,4X5,33 FKM/A336/R39 10/SAC
Joint torique 72,4x5,33 fkm or 72,4x5,33 fkm/a336/r39/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,51 € HT
/ sachet
125,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h