Références
Anyseals :62632/2
Rubix :R721-4165845


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 405,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 405,26X3,53 EPDM OR 405,26X3,53 /A282 2/SAC
Joint torique 405,26x3,53 epdm or 405,26x3,53 epdm/a282/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 405,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,22 € HT
/ sachet
36,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h