Références
Anyseals :57068/100
Rubix :R721-4166618


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,15 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 1,15X1 EPDM OR 1,15X1 EPDM/R000 100/SAC
Joint torique 1,15x1 epdm or 1,15x1 epdm/r000/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,15 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,11 € HT
/ sachet
43,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h