Références
Anyseals :280772/2
Rubix :R721-4164368


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 468,76 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 468,76X6,99 FKM OR 468,76X6,99 FKM/A466 2/SAC
Joint torique 468,76x6,99 fkm or 468,76x6,99 fkm/a466/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 468,76 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,76 € HT
/ sachet
74,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h