Références
Anyseals :62514/2
Rubix :R721-4165885


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 380,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 380,37X5,33 EPDM OR 380,37X5,33 /A384 2/SAC
Joint torique 380,37x5,33 epdm or 380,37x5,33 epdm/a384/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 380,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,25 € HT
/ sachet
36,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h