Références
Anyseals :59102/10
Rubix :R721-4165715


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 56,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 56,87X1,78 EPDM OR 56,87X1,78 EPDM/A35 10/SAC
Joint torique 56,87x1,78 epdm or 56,87x1,78 epdm/a35/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 56,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,21 € HT
/ sachet
9,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h