Références
Anyseals :61016/50
Rubix :R721-4166292


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 171,05 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 171,05X3,53 EPDM OR 171,05X3,53 EPDM/A261 50/SAC
Joint torique 171,05x3,53 epdm or 171,05x3,53 epdm/a261/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 171,05 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,70 € HT
/ sachet
71,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h